Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HASSAY SAVAGE CO. 11205 Broșă pentru cheie Ii L 5mm L 1-11/16 In | AA4NFP 12V233

HASSAY SAVAGE CO. 11205 Broșă pentru cheie Ii L 5 mm Tăiere L 1-11/16 in

În stoc
Post: AA4NFP Model: 11205Crucea Ref: 12V233
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
€128.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBroșă pentru cheie
Lungime broșă7"
Stil BroachII
Lățimea cheii5mm
Max. Lungimea tăieturii1-11/16 "
Min. Lungimea tăieturii19 / 64 "
Numărul de spate necesare1
Presiune necesară2040 lbs.
TipCheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0846
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207600030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la lățimea cheii (+.001 -.000 ")

Variante de produs

ProdusModelArticolLățimea cheiiTipPreț
HASSAY SAVAGE CO. 10104 Broșă pentru cheie IW 1/16 inch tăiat L 1-1/8 in | AA4NDT 12V189 10104Broșă pentru cheie1 / 16 "-€121.01
HASSAY SAVAGE CO. 10106 Broșă pentru cheie IW 3/32 inch tăiat L 1-1/8 in | AA4NDU 12V190 10106Broșă pentru cheie3 / 32 "-€121.01
HASSAY SAVAGE CO. 10108 Broșă pentru cheie IW 1/8 inch tăiat L 1-1/8 in | AA4NDV 12V191 10108Broșă pentru cheie1 / 8 "-€116.29
HASSAY SAVAGE CO. 10206 Broșă pentru cheie Ii W 3/32 Cut L 1-11/16 | AA4NDW 12V192 10206Broșă pentru cheie3 / 32 "-€143.52
HASSAY SAVAGE CO. 10208 Broșă pentru cheie Ii W 1/8 Cut L 1-11/16 | AA4NDX 12V193 10208Broșă pentru cheie1 / 8 "-€143.52
HASSAY SAVAGE CO. 10210 Broșă pentru cheie Ii W 5/32 Cut L 1-11/16 | AA4NDY 12V194 10210Broșă pentru cheie5 / 32 "-€143.52
HASSAY SAVAGE CO. 10212 Broșă pentru cheie Ii W 3/16 Cut L 1-11/16 | AA4NDZ 12V195 10212Broșă pentru cheie3 / 16 "-€143.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 11205 Broșă pentru cheie Ii L 5 mm Tăiere L 1-11/16 in
€128.42 /unitate