Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK W561CP6 C-KWY D 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Dane Classroom | AC7BNB 36Z408

FALCON LOCK W561CP6 C-KWY D 626 Setul de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Classroom

În stoc
Articol: AC7BNB Model: W561CP6 C-KWY D 626Crucea Ref: 36Z408
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
€170.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate2
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayG
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8", 1-3/4"
Tip de grevăColț pătrat
Stildanez

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelFuncţieManipulați materialulCheieTip KeywayStilPreț
FALCON LOCK W101 D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Passage | AC7BMM 36Z382 W101 D 626TrecerezincNeclaviat-danez€143.37
FALCON LOCK W101 Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum | AC7BMP 36Z387 W101 Q 626TrecerezincNeclaviat-Cuantic€173.24
FALCON LOCK W301 D 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Dane Privacy | AC7BMQ 36Z389 W301 D 626PrivacyzincNeclaviat-danez€148.15
FALCON LOCK W301 Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626PrivacyzincNeclaviat-Cuantic€165.32
FALCON LOCK W511BD D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626IntrareAlamă, oțel, zincSFIC Nu este inclusFără nucleudanez€159.27
FALCON LOCK W511BD Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum Entry | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626IntrareAlamă, oțel, zincSFIC Nu este inclusFără nucleuCuantic€181.65
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626IntrareAlamă, oțel, zincCu cheie diferităGdanez€197.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK W561CP6 C-KWY D 626 Setul de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Classroom
€170.84 /unitate