Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK W101 Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum | AC7BMP 36Z387

FALCON LOCK W101 Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum

În stoc
Element: AC7BMP Model: W101 Q 626Crucea Ref: 36Z387

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€198.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate2
Manipulați materialulzinc
CheieNeclaviat
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței LocksetMediu
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8", 1-3/4"
Tip de grevăColț pătrat
StilCuantic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelFuncţieManipulați materialulCheieTip KeywayStilPreț
FALCON LOCK W101 D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Passage | AC7BMM 36Z382 W101 D 626TrecerezincNeclaviat-danez€159.28
FALCON LOCK W301 D 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Dane Privacy | AC7BMQ 36Z389 W301 D 626PrivacyzincNeclaviat-danez€167.40
FALCON LOCK W301 Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626PrivacyzincNeclaviat-Cuantic€173.70
FALCON LOCK W511BD D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626IntrareAlamă, oțel, zincSFIC Nu este inclusFără nucleudanez€183.21
FALCON LOCK W511BD Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum Entry | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626IntrareAlamă, oțel, zincSFIC Nu este inclusFără nucleuCuantic€208.95
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626IntrareAlamă, oțel, zincCu cheie diferităGdanez€227.36
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum Entry | AC7BMY 36Z404 W511CP6 C-KWY Q 626IntrareAlamă, oțel, zincCu cheie diferităGCuantic€199.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK W101 Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum
€198.72 /unitate