HAWS 7360BT-7460BT Stație de spălare a ochilor / feței cu perete din oțel inoxidabil | AJ2HCE 4HRW8

HAWS 7360BT-7460BT Stație de spălare a ochilor/faței cu perete capcan din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AJ2HCE Model: 7360BT-7460BTCrucea Ref: 4HRW8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,007.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălarea ochilor / feței
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Castron Dia.11 "
CuloriVerde
Adâncime14-1/16 "
Spălarea ochilor se activează dupăÎmpingeți mânerul
Material pentru mânerul de spălare a ochilorAluminiu
Materialul vasului pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.2.25 "
Materialul capuluiABS plastic
Înălţime10.75 "
MontarePerete
Numărul de capete1
Material pentru țeviAlamă cromată
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime14.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6765
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)37.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acoperirea spălării ochilor: Da

Variante de produs

ProdusModelMontareAsamblat/NeasamblatCuloriLăţimeAdâncimeSpălarea ochilor se activează dupăMaterial de montajMaterialul capuluiPreț
HAWS 7460 Spălare pentru ochi / față SS fără montare | AG9CGU 16D371 7460DemontatAsamblate-15 "-Împingeți mânerulAlamăABS plastic€1,082.93
HAWS 7777 Piedestal de spălare a ochilor / feței SS | AG9CGV 16D374 7777PiedestalNeasamblat-15 "-Împingeți mânerulOţel inoxidabilOţel inoxidabil€4,447.10
HAWS 7261-7271 Soclu pentru spălarea ochilor / feței Plastic ABS | AG9CHH 16D387 7261-7271PiedestalNeasamblat-15 "-Împingeți mânerulAlamăABS plastic€1,035.29
HAWS 7360BTWC Perete fără barieră pentru spălare a ochilor / feței SS | AG9CHJ 16D388 7360BTWCPereteAsamblate-15 "-Împingeți mânerulAlamăABS plastic€1,785.48
HAWS 7361-7461 Soclu pentru spălarea ochilor / feței SS | AG9CHK 16D389 7361-7461PiedestalAsamblate-15 "-Împingeți mânerulAlamăABS plastic€1,323.49
HAWS 7433FP Perete rezistent la îngheț pentru spălarea ochilor | AG9CHL 16D390 7433FPPereteAsamblate-15 "-Împingeți mânerulAlamăABS plastic€1,977.82
HAWS 7612LH Punct de spălare pentru ochi / față | AG9CHM 16D393 7612LHPunteAsamblate-17 "-Împingeți mânerulAlamăOţel inoxidabil€1,036.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAWS 7360BT-7460BT Stație de spălare a ochilor/faței cu perete capcan din oțel inoxidabil
€1,007.71 /unitate