Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD BYV44020A0EG000 Supapă fluture GFPP EPDM 2 inch Gear | AH6TNH 36FT28

HAYWARD BYV44020A0EG000 Supapă fluture GFPP EPDM 2 inch Gear

În stoc
Element: AH6TNH Model: BYV44020A0EG000Crucea Ref: 36FT28

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,862.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPolipropilenă
Bolt Circle Dia.4.75 "
ConformitateASTM D4101 Clasa de celule 85580
Material discPolipropilenă umplută cu sticlă
Tip mânerGear
Material pentru căptușealăEPDM
Lug Dia.3 / 4 "
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub4
Dimensiunea conductei2"
Stilanafură
Temp. Gamă32 de grade până la 250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)33.34
Lățimea navei (cm)31.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.StilTemp. GamăConformitateMaterial discTip mânerPreț
HAYWARD BYV11020A0EG000 Supapă fluture PVC EPDM 2 inch Gear | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "anafură32 de grade până la 140 de grade FASTM D1784 Clasa de celule 12454PVCGear€1,647.44
HAYWARD BYV11020A0EGI00 Supapă fluture PVC EPDM 2 inch Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Iulie32 de grade până la 140 de grade FASTM D1784 Clasa de celule 12454PVCGear€2,317.03
HAYWARD BYV11020A0ELI00 Supapă fluture PVC EPDM 2 inch Lever Lug | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Iulie32 de grade până la 140 de grade FASTM D1784 Clasa de celule 12454PVCPârghie€1,166.71
HAYWARD BYV11020A0NG000 Supapă fluture PVC Nitril 2 inch Gear | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "anafură32 de grade până la 140 de grade FASTM D1784 Clasa de celule 12454PVCGear€1,647.44
HAYWARD BYV11020A0NGI00 Supapă fluture PVC Nitril 2 inch Gear Lug | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Iulie32 de grade până la 140 de grade FASTM D1784 Clasa de celule 12454PVCGear€2,218.21
HAYWARD BYV11020A0NL000 Supapă fluture PVC Nitril Pârghie de 2 inchi | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "anafură32 de grade până la 140 de grade FASTM D1784 Clasa de celule 12454PVCPârghie€655.71
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Supapă fluture PVC Nitril 2 inch Levier Lug | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Iulie32 de grade până la 140 de grade FASTM D1784 Clasa de celule 12454PVCPârghie€1,166.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD BYV44020A0EG000 Supapă fluture GFPP EPDM 2 inch Gear
€1,862.13 /unitate