Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD EAU29 Servomotor electric 140 in.-lb. On-off 115vac | AB6RNQ 22C424

HAYWARD EAU29 Actuator electric 140 in.-lb. On-off 115vac

În stoc
Articol: AB6RNQ Model: EAU29Crucea Ref: 22C424
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
€915.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator electric cu supapă cu bilă
Temperatura ambientală. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Material corptermoplastic
Durata ciclului2-1 / 2 sec.
Adâncime5"
Legăturile electriceCablu
Evaluarea incinteiNEMA 4 / 4x
Înălţime7"
MontareNon ISO
Tip de semnalOn-off
Accident vascular cerebral Deg.90
Cuplul140 in.-lb.
Tipul de actuatorRetur non-primăvară
Voltaj115 VAC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip comutator auxiliar (1 SPDT)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD EAU29 Actuator electric 140 in.-lb. On-off 115vac
€915.52 /unitate