Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă acționată HAYWARD EAUTBH120STV, dimensiunea țevii de 2 inchi, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE, PVC | CR3TVC 797ZH2

HAYWARD Supapă cu bilă acționată EAUTBH120STV, dimensiunea țevii de 2 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE, PVC

În stoc
Articol: CR3TVC Model: EAUTBH120STVRef. cruce: 797ZH2 / 26X042
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
€1,621.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HAYWARD EAUTBH115STE Supapă cu bilă acționată, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE | CR3TUR 797ZG6 EAUTBH115STE€1,486.36
Supapă cu bilă acţionată HAYWARD EAUTBH115STV, dimensiunea conductei de 1 1/2 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE | CR3TUT 797ZH1 EAUTBH115STV€1,499.34
HAYWARD EATBH110STE Supapă cu bilă acționată, dimensiunea țevii de 1 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE | CR3TUU 797ZG0 EATBH110STE€1,101.78
Supapă cu bilă acționată HAYWARD EAUTBH110STV, dimensiunea țevii de 1 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE, PVC | CR3TUV 797ZH0 EAUTBH110STV€1,436.05
HAYWARD EAUTBH110STE Supapă cu bilă acționată, dimensiunea țevii de 1 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE, PVC | CR3TUW 797ZG5 EAUTBH110STE€1,397.10
HAYWARD EAUTBH105STE Supapă cu bilă acționată, dimensiunea țevii de 1/2 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE | CR3TUX 797ZG3 EAUTBH105STE€1,361.42
Supapă cu bilă acţionată HAYWARD EAUTBH105STV, dimensiunea conductei de 1/2 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE | CR3TUY 797ZG8 EAUTBH105STV€1,328.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD Supapă cu bilă acționată EAUTBH120STV, dimensiunea țevii de 2 inch, 250 PSI, 120 VAC, scaun PTFE, PVC
€1,621.04 /unitate