Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD RV1050TE Supapă de descărcare reglabilă 1/2 inch 25 Psi PVC | AC9MXQ 3HME8

HAYWARD RV1050TE Supapă de descărcare reglabilă 1/2 inch 25 Psi PVC

În stoc
Articol: AC9MXQ Model: RV1050TECrucea Ref: 3HME8
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
€872.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
Material corpPVC
Material discPVC
Presiunea setată din fabrică25 psi
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală6.75 "
Lungime totală2 5 / 7 "
Domeniul de presiune5 la 75 psi
Material scaunEPDM
Material de primăvarăOțel inoxidabil acoperit
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăMaterial scaunPreț
HAYWARD RV1050T Supapă de descărcare reglabilă 1/2 inch 25 Psi PVC | AC9MXE 3HMD7 RV1050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€989.94
HAYWARD RV1075T Supapă de degajare reglabilă 3/4 inch 25 Psi PVC | AC9MXF 3HMD8 RV1075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€993.29
HAYWARD RV1100T Supapă de descărcare reglabilă 1 inch 25 Psi PVC | AC9MXG 3HMD9 RV1100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€1,110.37
HAYWARD RV1150T Supapă de descărcare reglabilă 1-1/2 inch 25 Psi | AC9MXH 3HME1 RV1150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,440.13
HAYWARD RV1200T Supapă de descărcare reglabilă 2 inch 25 Psi PVC | AC9MXJ 3HME2 RV1200T2"2"15.5 "5"FPM€1,692.77
HAYWARD RV1075TE Supapă de descărcare reglabilă 3/4 inch 25 Psi PVC | AC9MXR 3HME9 RV1075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€1,015.07
HAYWARD RV1100TE Supapă de degajare reglabilă 1 inch 25 Psi PVC | AC9MXT 3HMF1 RV1100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,218.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD RV1050TE Supapă de descărcare reglabilă 1/2 inch 25 Psi PVC
€872.47 /unitate