Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD RV2050T Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 25 psi Cpvc | AC9MXK 3HME3

HAYWARD RV2050T Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 25 psi Cpvc

În stoc
Articol: AC9MXK Model: RV2050TCrucea Ref: 3HME3
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
€1,384.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă
Material corpCPVC
Material discCPVC
Presiunea setată din fabrică25 psi
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală6.75 "
Lungime totală2 5 / 7 "
Domeniul de presiune5 la 75 psi
Material scaunFPM
Material de primăvarăOțel inoxidabil acoperit
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăMaterial scaunPreț
HAYWARD RV2075T Supapă de degajare reglabilă 3/4 inch 25 psi Cpvc | AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€1,529.92
HAYWARD RV2100T Supapă de descărcare reglabilă 1 inch 25 Psi Cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€1,815.10
HAYWARD RV2150T Supapă de descărcare reglabilă 1-1/2 inch 25 Psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€2,355.72
HAYWARD RV2200T Supapă de descărcare reglabilă 2 inch 25 Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM€2,727.61
HAYWARD RV2050TE Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 25 psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4 RV2050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€1,366.44
HAYWARD RV2075TE Supapă de degajare reglabilă 3/4 inch 25 psi Cpvc | AC9MXX 3HMF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€1,500.34
HAYWARD RV2100TE Supapă de descărcare reglabilă 1 inch 25 Psi Cpvc | AC9MXY 3HMF6 RV2100TE1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,769.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD RV2050T Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 25 psi Cpvc
€1,384.88 /unitate