Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD SLC10100TU Supapă de reținere cu arc Y PVC 1 inch filetat | AH8LWE 38W265

HAYWARD SLC10100TU Supapă de reținere cu arc Y PVC 1 inch filetat

În stoc
Articol: AH8LWE Model: SLC10100TUCrucea Ref: 38W265
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
€619.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului Y
Cap la Inlet Center4-29/32 "
Tip conexiuneFiletat
Presiune de fisurare2 la 15 psi
Debit9 g / min
Dimensiune hexagonală1.5 "
Lungime8 31 / 32 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală6 5 / 64 "
Material sigiliuFPM
Material scaunFPM
Mărimea1"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTip conexiuneDebitLăţimeDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMaterial sigiliuPreț
HAYWARD SLC10400T Supapă de reținere cu arc Y PVC 4 inch filetat | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmFiletat240 g / min5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,691.71
HAYWARD SLC10400TE Supapă de reținere cu arc Y PVC 4 inch priză | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmPriză240 g / min5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,508.99
HAYWARD SLC10050TU Supapă de reținere cu arc Y PVC 1/2 inch | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "Filetat0.8 g / min2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€377.48
HAYWARD SLC10050SU Supapă de reținere cu arc în Y, din PVC, priză de 1/2 inch | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Priză0.8 g / min2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€339.19
HAYWARD SLC10075TU Supapă de reținere cu arc Y PVC 3/4 inch | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "Filetat3 g / min2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM€437.29
HAYWARD SLC10075SU Supapă de reținere cu arc Y PVC 3/4 inch | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Priză3 g / min2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM€413.31
HAYWARD SLC10100SU Supapă de reținere cu arc Y PVC 1 inch priză | AH8LWF 38W266 SLC10100SU1"Priză9 g / min2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€689.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD SLC10100TU Supapă de reținere cu arc Y PVC 1 inch filetat
€619.83 /unitate