HAYWARD WCV2800VS Supapă de reținere CPVC 8 ​​inch | AH8LLH 38W028

HAYWARD WCV2800VS Supapă de reținere CPVC 8 inch

În stoc
Articol: AH8LLH Model: WCV2800VSCrucea Ref: 38W028

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,633.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere a oblelor
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare1 psi
Debit1225 g / min
Lungime4 15 / 16 "
MaterialCPVC
Max. Temp.190 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală13.375 "
Material sigiliuFPM
Material scaunFPM
Mărimea8
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime10.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.795
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDebitLungimeMaterial de primăvarăLăţimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăPreț
HAYWARD WCV2400VS Supapă de reținere pentru napolitană Cpvc 4 inch | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 g / min2 29 / 32 "Oţel inoxidabil6.75 "CPVC190 grade F9"€1,573.73
HAYWARD WCV1200VS Supapă de reținere napolitană PVC 2 inch | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 g / min1 51 / 64 "Oţel inoxidabil4"PVC140 grade F5.25 "€680.99
HAYWARD WCV1250VS Supapă de reținere napolitană PVC 2-1/2 inch | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 g / min2 19 / 64 "Oţel inoxidabil4.75 "PVC140 grade F6"€817.80
HAYWARD WCV1300VS Supapă de reținere napolitană PVC 3 inch | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 g / min2 13 / 32 "Oţel inoxidabil5.25 "PVC140 grade F6.5 "€969.84
HAYWARD WCV1400VS Supapă de reținere napolitană PVC 4 inch | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315 g / min2 29 / 32 "Oţel inoxidabil6.75 "PVC140 grade F9"€1,090.71
HAYWARD WCV1600VS Supapă de reținere napolitană PVC 6 inch | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 g / min3"Oţel inoxidabil8.625 "PVC140 grade F11.125 "€1,593.61
HAYWARD WCV1800VS Supapă de reținere napolitană PVC 8 ​​inch | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 g / min4 15 / 16 "Oţel inoxidabil10.88 "PVC140 grade F13.375 "€2,845.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD WCV2800VS Supapă de reținere CPVC 8 inch
€3,633.00 /unitate