Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD WCV1400VS Supapă de reținere napolitană PVC 4 inch | AH8KEP 38V965

HAYWARD WCV1400VS Supapă de reținere pentru napolitană PVC 4 inch

În stoc
Articol: AH8KEP Model: WCV1400VSCrucea Ref: 38V965
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
€1,090.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere a oblelor
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare1 psi
Debit315 g / min
Lungime2 29 / 32 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală9"
Material sigiliuFPM
Material scaunFPM
Mărimea4mm
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0295
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDebitLungimeMaterial de primăvarăLăţimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăPreț
HAYWARD WCV2400VS Supapă de reținere pentru napolitană Cpvc 4 inch | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315 g / min2 29 / 32 "Oţel inoxidabil6.75 "CPVC190 grade F9"€1,573.73
HAYWARD WCV1200VS Supapă de reținere napolitană PVC 2 inch | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90 g / min1 51 / 64 "Oţel inoxidabil4"PVC140 grade F5.25 "€680.99
HAYWARD WCV1250VS Supapă de reținere napolitană PVC 2-1/2 inch | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155 g / min2 19 / 64 "Oţel inoxidabil4.75 "PVC140 grade F6"€817.80
HAYWARD WCV1300VS Supapă de reținere napolitană PVC 3 inch | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220 g / min2 13 / 32 "Oţel inoxidabil5.25 "PVC140 grade F6.5 "€969.84
HAYWARD WCV1600VS Supapă de reținere napolitană PVC 6 inch | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000 g / min3"Oţel inoxidabil8.625 "PVC140 grade F11.125 "€1,593.61
HAYWARD WCV1800VS Supapă de reținere napolitană PVC 8 ​​inch | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225 g / min4 15 / 16 "Oţel inoxidabil10.88 "PVC140 grade F13.375 "€2,845.71
HAYWARD WCV1200ES Supapă de reținere napolitană PVC 2 inch | AH8KET 38V968 WCV1200ES2"90 g / min1 51 / 64 "Oţel inoxidabil4"PVC140 grade F5.25 "€658.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD WCV1400VS Supapă de reținere pentru napolitană PVC 4 inch
€1,090.71 /unitate