Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YC10200TE Y Supapă de reținere PVC 2 inch filetat | AH8LNY 38W120

HAYWARD YC10200TE Supapă de reținere Y PVC 2 inch filetat

În stoc
Articol: AH8LNY Model: YC10200TECrucea Ref: 38W120
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
€561.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Supapă de reținere
Tip conexiuneFiletat
Presiune de fisurare1 psi
Debit65 g / min
Dimensiune hexagonală2.375 "
Lungime7.625 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei150 psi @ 70 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală7 5 / 64 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Mărimea2"
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuTip conexiuneDebitMaterial scaunMărimeaLăţimeDimensiune hexagonalăLungimePreț
HAYWARD YC10050T Y Supapă de reținere PVC 1/2 inch filetat | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMFiletat0.8 g / minFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€217.45
HAYWARD YC10050S Y Supapă de reținere Pvc 1/2 inch priză | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMPriză0.8 g / minFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€243.06
HAYWARD YC10050F Supapă de reținere Y Pvc 1/2 inch cu flanșă | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMCu flanșă0.8 g / minFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€322.95
HAYWARD YC10100T Y Supapă de reținere PVC 1 inch filetat | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMFiletat9 g / minFPM1"2"1.5 "5.187 "€297.85
HAYWARD YC10100S Y Supapă de reținere PVC 1 inch priză | AH8LML 38W084 YC10100SFPMPriză9 g / minFPM1"2"1.5 "5.187 "€264.28
HAYWARD YC10100F Supapă de reținere Y PVC 1 inch cu flanșă | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMCu flanșă9 g / minFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "€437.66
HAYWARD YC10125T Supapă de reținere Y PVC 1-1/4 inch filetat | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMFiletat26 g / minFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "€464.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YC10200TE Supapă de reținere Y PVC 2 inch filetat
€561.39 /unitate