Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS00050T Sita Y 1/2 inch filetat PVC transparent | AC8MDM 3CEF5

HAYWARD YS00050T Sita Y 1/2 inch filetat PVC transparent

În stoc
Articol: AC8MDM Model: YS00050TCrucea Ref: 3CEF5
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
€152.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)1 / 2 "
ConexiuneFiletat
Înălţime2.94 "
MaterialPVC transparent
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea1 / 2 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip conexiuneMaterial carcasăMaterialDimensiune ecranLăţimePreț
HAYWARD YS10050T Filtru Y 1/2 inch Filetat | AC8MBY 3CEA4 YS10050TFiletat--PVC1 / 8 "1.5 "€149.22
HAYWARD YS10050S Priză de 1/2 inch cu sită în Y | AC8MCA 3CEA6 YS10050SPriză--PVC1 / 32 "1.5 "€148.39
HAYWARD YS00050S Filtru Y 1/2 inch priză PVC transparent | AC8MDP 3CEF7 YS00050SPrizăPrizăPVCPVC transparent1 / 32 "1.5 "€152.11
HAYWARD YS10050TU Filtru Y 1/2 inch True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUFiletat--PVC1 / 32 "1.5 "€166.34
HAYWARD YS20050S Filtru Y Conexiune priză de 1/2 inch | AC8MFG 3CEP9 YS20050SPriză--CPVC1 / 32 "1.38 "€420.28
HAYWARD YS20050T Filtru în Y Conexiune filetată de 1/2 inch | AC8MFJ 3CER2 YS20050TFirFiletatCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "€420.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS00050T Sita Y 1/2 inch filetat PVC transparent
€152.85 /unitate