Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS20050S Filtru Y Conexiune priză de 1/2 inch | AC8MFG 3CEP9

HAYWARD YS20050S Filtru Y Conexiune priză de 1/2 inch

În stoc
Element: AC8MFG Model: YS20050SRef încrucișat: 3CEP9
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
€420.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
ConexiunePriză
Înălţime2.94 "
MaterialCPVC
Presiune maximă150 psi
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea1 / 2 "
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip conexiuneMaterial carcasăMaterialDimensiune ecranLăţimePreț
HAYWARD YS10050T Filtru Y 1/2 inch Filetat | AC8MBY 3CEA4 YS10050TFiletat--PVC1 / 8 "1.5 "€149.22
HAYWARD YS10050S Priză de 1/2 inch cu sită în Y | AC8MCA 3CEA6 YS10050SPriză--PVC1 / 32 "1.5 "€148.39
HAYWARD YS00050T Sita Y 1/2 inch filetat PVC transparent | AC8MDM 3CEF5 YS00050TFiletat--PVC transparent1 / 32 "1.5 "€152.85
HAYWARD YS00050S Filtru Y 1/2 inch priză PVC transparent | AC8MDP 3CEF7 YS00050SPrizăPrizăPVCPVC transparent1 / 32 "1.5 "€152.11
HAYWARD YS10050TU Filtru Y 1/2 inch True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUFiletat--PVC1 / 32 "1.5 "€166.34
HAYWARD YS20050T Filtru în Y Conexiune filetată de 1/2 inch | AC8MFJ 3CER2 YS20050TFirFiletatCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "€420.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS20050S Filtru Y Conexiune priză de 1/2 inch
€420.28 /unitate