Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS10250T Filtru Y 2 1/2 inch Filetat | AC8MCZ 3CEE2

HAYWARD YS10250T Filtru Y 2 1/2 inch Filetat

În stoc
Element: AC8MCZ Model: YS10250TCrucea Ref: 3CEE2
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
€723.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)2-1/2 "
ConexiuneFiletat
Înălţime9.59 "
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea2.5 "
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7035
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiunePreț
HAYWARD YS10250S Sită în Y 2 1/2 inch Priză | AC8MDB 3CEE4 YS10250SPriză€704.06
HAYWARD YS10250TU Filtru Y 2 1/2 inch True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUFiletat€736.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10250T Filtru Y 2 1/2 inch Filetat
€723.28 /unitate