Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS10250S Sită în Y 2 1/2 inch Priză | AC8MDB 3CEE4

HAYWARD YS10250S Sită în Y de 2 1/2 inch

În stoc
Element: AC8MDB Model: YS10250SCrucea Ref: 3CEE4
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
€718.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)2-1/2 "
ConexiunePriză
Înălţime9.59 "
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea2.5 "
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiunePreț
HAYWARD YS10250T Filtru Y 2 1/2 inch Filetat | AC8MCZ 3CEE2 YS10250TFiletat€723.28
HAYWARD YS10250TU Filtru Y 2 1/2 inch True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUFiletat€770.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10250S Sită în Y de 2 1/2 inch
€718.86 /unitate