Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS10300S Priză de 3 inchi cu sită în Y | AC8MDF 3CEE8

HAYWARD YS10300S Priză cu sită în Y de 3 inchi

În stoc
Articol: AC8MDF Model: YS10300SCrucea Ref: 3CEE8
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
€843.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)3"
ConexiunePriză
Înălţime9.59 "
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea3"
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10300T Filtru Y 3 inch Filetat | AC8MDD 3CEE6 YS10300TFiletatPVC5.5 "€907.94
HAYWARD YS10300TU Filtru Y 3 inch True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUFiletatPVC5.5 "€950.73
HAYWARD YS20300S Filtru în Y Conexiune priză de 3 inchi | AC8MGC 3CEU2 YS20300SPrizăCPVC4.69 "€1,404.41
HAYWARD YS20300T Filtru în Y Conexiune cu filet de 3 inchi | AC8MGE 3CEU4 YS20300TFirCPVC4.69 "€1,423.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10300S Priză cu sită în Y de 3 inchi
€843.45 /unitate