HAYWARD YS10300TU Filtru Y 3 inch True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6

HAYWARD YS10300TU Filtru Y 3 inch True Union Pvc

În stoc
Element: AC8MFD Model: YS10300TURef încrucișat: 3CEP6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€994.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)3"
ConexiuneFiletat
Înălţime9.59 "
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea3"
TipAdevărata Unire
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.615
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10300T Filtru Y 3 inch Filetat | AC8MDD 3CEE6 YS10300TFiletatPVC5.5 "€907.94
HAYWARD YS10300S Priză de 3 inchi cu sită în Y | AC8MDF 3CEE8 YS10300SPrizăPVC5.5 "€902.32
HAYWARD YS20300S Filtru în Y Conexiune priză de 3 inchi | AC8MGC 3CEU2 YS20300SPrizăCPVC4.69 "€1,492.72
HAYWARD YS20300T Filtru în Y Conexiune cu filet de 3 inchi | AC8MGE 3CEU4 YS20300TFirCPVC4.69 "€1,524.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10300TU Filtru Y 3 inch True Union Pvc
€994.95 /unitate