HAYWARD YS10400S Priză de 4 inchi cu sită în Y | AC8MDK 3CEF3

HAYWARD YS10400S Priză cu sită în Y de 4 inchi

În stoc
Articol: AC8MDK Model: YS10400SCrucea Ref: 3CEF3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,507.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)4"
ConexiunePriză
Tip conexiunePriză
Materialul garnituriiFPM
Înălţime11.75 "
Material carcasăPVC
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
Plasă1 / 32 "
Dimensiunea conductei4"
EcranPVC
Materialul ecranuluiPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea4mm
Lăţime6.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1075
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterial carcasăMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10400T Filtru Y 4 inch Filetat | AC8MDH 3CEF1 YS10400TFiletat-PVC6.18 "€1,537.56
HAYWARD YS10400TU Sita Y 4 inch True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8 YS10400TUFiletat-PVC6.18 "€1,907.08
HAYWARD YS20400S Filtru în Y Conexiune priză de 4 inchi | AC8MGG 3CEU6 YS20400SPrizăCPVCCPVC5.75 "€2,580.58
HAYWARD YS20400T Filtru Y 4 inch Conexiune filetată | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TFir-CPVC5.75 "€2,580.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10400S Priză cu sită în Y de 4 inchi
€1,507.03 /unitate