HEAT WAGON P1800-1 Ventilator electric de incalzire de aer fortat 240v 18kw | AG7DVF 5PFX2

HEAT WAGON P1800-1 Ventilator electric de incalzire de aer fortat 240v 18kw

În stoc
Articol: AG7DVF Model: P1800-1Crucea Ref: 5PFX2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,580.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric radiant
Temperatura aerului Creştere100 grade F
Amplificatoare AC75.0/50.0
Ieșire BtuH65,000/41,000
CuloriAlb
Adâncime14 "
Tip încălzitorVentilator forțat
Înălţime20 "
Hz60
kW18/12
Configurare plug NEMACablat greu
Număr de setări de căldură2
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Caracteristici de securitateComutator de limită supraîncălzire (resetare automată)
Voltaj240
Watts18,000/12,000
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.03
Înălțimea navei (cm)56.39
Lungimea navei (cm)82.8
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8516290030

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACFazăPreț
HEAT WAGON P1800-3 Ventilator electric de încălzire a aerului forțat 240v 3ph | AG7DVG 5PFX3 P1800-350.0/34.03€3,632.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEAT WAGON P1800-1 Ventilator electric de incalzire de aer fortat 240v 18kw
€3,580.15 /unitate