HEAT WAGON

Filtru

HVAC și refrigerare

Pneumatică

Ungere

Despre HEAT WAGON

Din 1981, Heat Wagon este unul dintre cei mai importanți producători de soluții portabile de încălzire, cum ar fi încălzitoare cu foc direct și indirect, încălzitoare electrice, suflante și ventilatoare și unități de dezghețare a solului și aer de completare. Cărucior de căldură încălzitoare electrice portabile sunt încălzitoare de aer de tip convecție listate UL pentru încălzirea temporară a spațiului de lucru în condiții de frig. Aceste încălzitoare monofazate sau trifazate au un termostat încorporat pentru pornire/oprire automată și un comutator pentru creșterea sau scăderea capacității de încălzire (o capacitate maximă de 65000 BtuH la setarea înaltă). Heat Wagon P6000 oferă un flux de aer de 1800 CFM cu o capacitate maximă de încălzire de 204700 BtuH. Canalele de pânză de Heat Wagon sunt conducte armate cu sârmă cu 5 inci de căptușeală din silicon pentru a oferi o cale de extracție a prafului, fumului și fumului în sistemele de încălzire, ventilație și răcire. Sunt atașate la capetele ventilatoarelor și suflantelor și sunt ideale pentru utilizare cu Heat Wagon DG250 și DG500. Alegeți dintr-o gamă largă de surse de încălzire și ventilație de la Heat Wagon în continuare Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă