Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860A Cutie Carton 50mm Alb - Pachet De 12 | AE9YQN 6NUJ2

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860A Cutie Carton 50mm Alb - Pachet De 12

În stoc
Articol: AE9YQN Model: HS2860ACrucea Ref: 6NUJ2
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
€59.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriAlb
SusțineEprubete
În interiorul Dia.19.5 "
Înălțimea interioară1.75 "
Lățimea interioară4.87 "
MaterialCarton
Max. Temp. Gama (F)120
Min. Temp. Evaluare-196
Dia general.21 "
Inălțime totală2"
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4819200040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia de deschidere. (19.5 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăInălțime totalăPkg. Cant.Preț
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860B Cutie Carton 75mm Alb - Pachet De 12 | AE9YQP 6NUJ3 HS2860B2.75 "3"12€64.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860A Cutie Carton 50mm Alb - Pachet De 12
€59.92 /ambalaj