Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C Cutie Carton 50mm Asortate - Pachet De 12 | AE9YQQ 6NUJ4

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C Cutie Carton 50mm Asortata - Pachet De 12

În stoc
Articol: AE9YQQ Model: HS2860CCrucea Ref: 6NUJ4
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
€85.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriAsortat
SusțineEprubete
În interiorul Dia.19.5 "
Înălțimea interioară1.75 "
Lățimea interioară4.87 "
MaterialCarton
Max. Temp. Gama (F)120
Min. Temp. Evaluare-196
Dia general.21 "
Inălțime totală2"
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4819200040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia de deschidere. (19.5 ")

Variante de produs

ProdusModelCuloriPkg. Cant.Preț
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CB Cutie Carton 50mm Albastru - Pachet De 12 | AE9YQR 6NUJ5 HS2860CBAlbastru12€85.17
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CR Cutie Carton 50mm Roșu - Pachet De 12 | AE9YQT 6NUJ6 HS2860CRRoșu12€85.17
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CY Cutie Carton 50mm Galben - Pachet De 12 | AE9YQU 6NUJ7 HS2860CYGalben12€85.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C Cutie Carton 50mm Asortata - Pachet De 12
€85.17 /ambalaj