HEATHROW SCIENTIFIC HS2860M Cutie 15 Si Capac 50ml Alb - Pachet De 10 | AE9YPP 6NUF2

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860M Cutie 15 Si Capac 50ml Alb - Pachet De 10

În stoc
Articol: AE9YPP Model: HS2860MCrucea Ref: 6NUF2

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€95.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie criogenică din carton
CuloriAlb
SusțineEprubete
În interiorul Dia.22 "
Înălțimea interioară4.87 "
Lățimea interioară5.5 "
MaterialCarton
Max. Temp. Gama (F)120
Min. Temp. Evaluare-196
Dia general.23 "
Inălțime totală5"
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4819200040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia de deschidere. (22 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860M Cutie 15 Si Capac 50ml Alb - Pachet De 10
€95.02 /ambalaj