Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HEATHROW SCIENTIFIC HS28714K Ice Bucket Round 4l Black | AE9YPJ 6NUE7

HEATHROW SCIENTIFIC HS28714K Ice Bucket Round 4l Black

În stoc
Articol: AE9YPJ Model: HS28714KCrucea Ref: 6NUE7
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
€112.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGăleată de gheață
CuloriNegru
Susținelichide
În interiorul Dia.26 "
Înălțimea interioară6"
Lățimea interioară8"
Materialpoliuretan
Max. Temp. Gama (F)240
Min. Temp. Evaluare-196
Dia general.36 "
Inălțime totală7"
Lungime totală9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS3926901000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia de deschidere. (27 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28714K Ice Bucket Round 4l Black
€112.14 /unitate