HECK INDUSTRIES WFBDS-112-6 Matriță pentru tub pătrat 1-1/2 inch diametru 6 inch Linie centrală | AF9NXH 30NX42

HECK INDUSTRIES WFBDS-112-6 matriță pentru tub pătrat cu diametru de 1-1/2 inchi, linie centrală de 6 inci

În stoc
Articol: AF9NXH Model: WFBDS-112-6Crucea Ref: 30NX42

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€695.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub Die
Unghi de îndoire0 la 120 grade.
Raza de îndoire a liniei centrale6"
ConstrucţieOţel
În afara Dia. Tubing38 până la 38 mm
TipTub pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8207306062

Variante de produs

ProdusModelPreț
HECK INDUSTRIES WFBDS-114-5 Matriță pentru tub pătrat 1-1/4 inch diametru 5 inch Linie centrală | AF9NXJ 30NX43 WFBDS-114-5€608.46
HECK INDUSTRIES WFBDS-12-3 matriță pentru tub pătrat cu diametru de 1/2 inch, linie centrală de 3 inchi | AF9NXK 30NX44 WFBDS-12-3€437.95
HECK INDUSTRIES WFBDS-1-4 matriță pentru tub pătrat 1 inch diametru 4 inch linie centrală | AF9NXL 30NX45 WFBDS-1-4€588.41
HECK INDUSTRIES WFBDS-1-6 matriță pentru tub pătrat 1 inch diametru 6 inch linie centrală | AF9NXM 30NX46 WFBDS-1-6€693.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBDS-112-6 matriță pentru tub pătrat cu diametru de 1-1/2 inchi, linie centrală de 6 inci
€695.87 /unitate