Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 93122 Solid Carbide End Mill Square 1/2in Diameter x 3-1/4 Length Inch | AG3QPK 33TR14

YG-1 TOOL COMPANY 93122 Solid Carbide End Mill Square 1/2in Diameter x 3-1/4 Length Inch

În stoc
Articol: AG3QPK Model: 93122Crucea Ref: 33TR14
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
€212.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaAcoperit cu AlTiN
CalitateMicro cereale
Unghiul Helix45 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listăEM208
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 2 "
Număr de flauturi6
Lungime totală3.25 "
Diametrul tijei.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelDia de gât.Raza de colțTipul dimensiuniiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.finalizareaCalitatePreț
YG-1 TOOL COMPANY 07556TE Freză de capăt din carbură solidă pătrată unică 3/32 inch | AG3QMD 33TP54 07556TE--Fracțional Inch41.5 "1 / 8 "Acoperit cu AlTiNScop general€21.50
YG-1 TOOL COMPANY 07558TF-030 Freză de capăt din carbură solidă 1/8 diametru x 1-1/2 lungime inch | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Fracțional Inch41.5 "1 / 8 "TiAlNScop general€35.21
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-030 Freză de capăt din carbură solidă 1/4 diametru x 2-1/2 lungime inch R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Fracțional Inch42.5 "1 / 4 "TiAlNA.030€54.32
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Freză de capăt din carbură solidă 1/4 diametru x 2-1/2 lungime inch R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Fracțional Inch42.5 "1 / 4 "TiAlNA.045€53.81
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-030 Freză de capăt din carbură solidă 3/8d x 2-1/2 lungime inch R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Fracțional Inch42.5 "3 / 8 "TiAlNA.030€82.34
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-045 Freză de capăt din carbură solidă 3/8d x 2-1/2 lungime inch R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Fracțional Inch42.5 "3 / 8 "TiAlNA.045€83.55
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-060 Freză de capăt din carbură solidă 3/8d x 2-1/2 lungime inch R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Fracțional Inch42.5 "3 / 8 "TiAlNA.060€76.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 93122 Solid Carbide End Mill Square 1/2in Diameter x 3-1/4 Length Inch
€212.68 /unitate