Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Freză de capăt din carbură solidă 1/4 diametru x 2-1/2 lungime inch R.045 | AG3QMG 33TP58

YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Solid Carbide End Mill 1/4 Diameter x 2-1/2 Length Inch R.045

În stoc
Articol: AG3QMG Model: 07573TF-045Crucea Ref: 33TP58

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€53.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.045 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaTiAlN
CalitateA.045
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listăE5216
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 4 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.1
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelDia de gât.Raza de colțTipul dimensiuniiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.finalizareaCalitatePreț
YG-1 TOOL COMPANY 07556TE Freză de capăt din carbură solidă pătrată unică 3/32 inch | AG3QMD 33TP54 07556TE--Fracțional Inch41.5 "1 / 8 "Acoperit cu AlTiNScop general€21.50
YG-1 TOOL COMPANY 07558TF-030 Freză de capăt din carbură solidă 1/8 diametru x 1-1/2 lungime inch | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Fracțional Inch41.5 "1 / 8 "TiAlNScop general€35.21
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-030 Freză de capăt din carbură solidă 1/4 diametru x 2-1/2 lungime inch R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Fracțional Inch42.5 "1 / 4 "TiAlNA.030€54.32
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-030 Freză de capăt din carbură solidă 3/8d x 2-1/2 lungime inch R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Fracțional Inch42.5 "3 / 8 "TiAlNA.030€82.34
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-045 Freză de capăt din carbură solidă 3/8d x 2-1/2 lungime inch R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Fracțional Inch42.5 "3 / 8 "TiAlNA.045€83.55
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-060 Freză de capăt din carbură solidă 3/8d x 2-1/2 lungime inch R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Fracțional Inch42.5 "3 / 8 "TiAlNA.060€76.93
YG-1 TOOL COMPANY 07593-030R Freză de capăt din carbură solidă 1/2 diametru x 3 lungime inch R.030 | AG3QML 33TP63 07593-030R-0.02 "Fracțional Inch43"1 / 2 "-A.030€113.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Solid Carbide End Mill 1/4 Diameter x 2-1/2 Length Inch R.045
€53.81 /unitate