HELICOIL 1084-2.5CN038S Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 x 0.45, 1000 buc | CH3WJB

HELICOIL 1084-2.5CN038S Inserție cu curbă liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 x 0.45, 1000 buc.

Articol: CH3WJB Model: 1084-2.5CN038S
€1,355.33 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului#37
Dia bobină gratuită.3.45mm
Introduceți lungimea3.8mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 1084-2.5CN038S Inserție cu curbă liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 x 0.45, 1000 buc.
€1,355.33 /ambalaj