Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 2087-8 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M8 x 1.25 Dimensiune filet | CH3WEH

HELICOIL 2087-8 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M8 x 1.25 dimensiune filet

În stoc
Articol: CH3WEH Model: 2087-8

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€23.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher drept
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală74.61mm
Limite diametrul pasuluiD9
Diametrul tijei.9.68mm
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului31.75mm
Pasul filetului1.25mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tip filetMetric grosier
Tip5H

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)9.14

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetTipTip filetPreț
HELICOIL 2087-10 Filet filet filet, dimensiune filet M10x1.5, lungime filet 42 mm | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 X 1.55HMetric grosier€72.64
HELICOIL 2087-12 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M12 x 1.75 Dimensiune filet | CH3WDK 2087-12M12 X 1.755HMetric grosier-
RFQ
HELICOIL 2087-14 Filet cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M14 x 2 filet | CH3WDL 2087-14M14 X 25HMetric grosier-
RFQ
HELICOIL 2087-16 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M16 x 2 Dimensiune filet | CH3WDM 2087-16M16 X 25HMetric grosier-
RFQ
HELICOIL 2087-18 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M18 x 2.5 Dimensiune filet | CH3WDN 2087-18M18 X 2.55HMetric grosier-
RFQ
HELICOIL 2087-2 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M2 x 0.4 Dimensiune filet | CH3WDP 2087-2M2 X 0.45HMetric grosier-
RFQ
HELICOIL 2087-2.2 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M2.2 x 0.45 Dimensiune filet | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 X 0.455HMetric grosier-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 2087-8 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 5H, metric grosier, M8 x 1.25 dimensiune filet
€23.29 /unitate