Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 3585-4CNW500S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, avans în bandă, 500 buc | CH3WWR

HELICOIL 3585-4CNW500S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, alimentare cu bandă, 500 uc.

În stoc
Articol: CH3WWR Model: 3585-4CNW500S

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,019.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiuluiH
A hraniStrip Feed
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.32 "
Introduceți lungimea0.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet500
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1385
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)39.37
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 3585-4CNW500S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 1/4-20, oțel inoxidabil, alimentare cu bandă, 500 uc.
€1,019.99 /ambalaj