Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 4687-2.5 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 4H5H, metric grosier, M2.5 x 0.45 Dimensiune filet | CH3WBU

HELICOIL 4687-2.5 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 4H5H, metric grosier, M2.5 x 0.45 Dimensiune filet

În stoc
Articol: CH3WBU Model: 4687-2.5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€64.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher drept
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală49mm
Limite diametrul pasuluiD1
Diametrul tijei.3.58mm
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15mm
Pasul filetului0.45mm
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetMetric grosier
Tip4H5H

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.89

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetTipTip filetPreț
HELICOIL 4687-10 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 4H5H, metric grosier, M10 x 1.5 Dimensiune filet | CH3WBL 4687-10M10 X 1.54H5HMetric grosier€50.22
HELICOIL 4687-12 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 4H5H, metric grosier, M12 x 1.75 Dimensiune filet | CH3WBM 4687-12M12 X 1.754H5HMetric grosier€49.69
HELICOIL 4687-14 Robinet pentru filet, dimensiune filet M14x2, lungime filet 46.04 mm | CH3WBN 4EYW7 4687-14M14 X 24H5HMetric grosier€169.27
HELICOIL 4687-16 Robinet cu filet cu filet, dimensiune filet M16x2, lungime filet 50.80 mm | CH3WBP 4EYW8 4687-16M16 X 24H5HMetric grosier€183.04
HELICOIL 4687-18 Robinet pentru filet, M18x2.5 Dimensiune filet, Lungime filet 56 mm | CH3WBQ 4EYW9 4687-18M18 X 2.54H5HMetric grosier€215.02
HELICOIL 4687-2 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 4H5H, metric grosier, M2 x 0.4 Dimensiune filet | CH3WBR 4687-2M2 X 0.44H5HMetric grosier-
RFQ
HELICOIL 4687-2.2 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 4H5H, metric grosier, M2.2 x 0.45 Dimensiune filet | CH3WBT 4687-2.2M2.2 X 0.454H5HMetric grosier-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 4687-2.5 Robinet cu dop cu caneluri drepte, 4H5H, metric grosier, M2.5 x 0.45 Dimensiune filet
€64.13 /unitate