Setul de reparare a filetului principal Helicoil 4937-150 este conceput pentru a înlocui un fir dezlipit sau pentru a instala o inserție filetată în tablă, fibră de sticlă sau alt material fragil.
Caracteristici:
- Setul conține mai multe inserții de filet cu rulare liberă compuse din oțel inoxidabil de înaltă calitate, oferind durabilitate superioară și rezistență la coroziune.
- Aceste inserții sunt formate din sârmă cu profil romboidal și modelate într-o spirală elastică pentru a oferi o conexiune sigură, de înaltă rezistență, care este rezistentă la vibrații și solicitări mecanice.
- Setul include 12 inserții, un burghiu, un robinet de oțel de mare viteză, îndepărtarea curbei și un instrument de instalare pentru schimbarea rapidă și ușoară a filetului.
- Toate componentele sunt ambalate într-o cutie turnată portabilă cu un manual de instrucțiuni ușor de urmat pentru confortul utilizatorului.
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția unui instrument de instalare?
A. Setul Helicoil 4937-150 include un instrument de instalare folosit pentru a cupla tăbilul inserției pentru a o introduce în material.
Î. Ce este un robinet?
A. Un robinet de oțel de mare viteză creează filete interne într-o gaură sau într-o gaură pre-forată. Are un capăt conic cu o serie de muchii tăietoare (sau caneluri) pentru a tăia și modela firele.
Î. Ce este un tang?
A. Un tang este o bucată mică de metal care iese din capătul inserției. Curetul instalează insertul în orificiul filetat, dar odată ce insertul este fixat la loc, nu mai este necesar și trebuie îndepărtat. O unealtă de rupere a curelei prinde curelele și o desprinde clar și ușor, fără a deteriora firele sau inserția în sine.