Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 5403-20 Kit de reparare filet, metric grosier, dimensiune filet M20 x 2.5, set de 4 | CH3XPF 4DCL8

HELICOIL 5403-20 Kit de reparare filet, metric grosier, dimensiune filet M20 x 2.5, set de 4

În stoc
Articol: CH3XPF Model: 5403-20Crucea Ref: 4DCL8
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
€539.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de reparare a firului
Introduceți lungimea30mm
Material304 oțel inoxidabil
Număr de bucați7
Dimensiune de filetM20 X 2.5
Tip filetMetric grosier
TipAlergare libera

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81

Detalii produs:

Setul de reparare a filetului Heli-Coil 5403-20 este ideal pentru repararea găurilor filetate care au fost degradate din cauza coroziunii, uzurii și suprastrângerii, rezultând fire dezlipite sau deteriorate. Acest kit M20 Heli-Coil este utilizat în industria aerospațială și auto.

Caracteristici:

  • Setul de reparare a filetului Heli-Coil 5403-20 are o construcție din oțel inoxidabil 304 pentru a rezista la temperaturi ridicate și la coroziune.
  • Acest kit M20 Heli-Coil vine cu o inserție, burghiu de dimensiunea potrivită, robinet Heli-Coil și un instrument de instalare pentru ușurință în utilizare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum sunt instalate inserțiile elicoidale?

A. Inserțiile elicoidale sunt instalate de obicei folosind un instrument special de instalare care filetează inserția în material. Instrumentul rotește inserția în material și apoi o îndepărtează, lăsând inserția în siguranță la loc.

Î. Ce dimensiune a filetului are setul de reparare a filetului Heli-Coil 5403-20?

A. M20 x 2.5 (filet metric grosier).

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 5403-20 Kit de reparare filet, metric grosier, dimensiune filet M20 x 2.5, set de 4
€539.06 /unitate