Setul de reparare a filetului elicoidal Helicoil 5405-12 este utilizat pentru a repara găurile filetate dezlipite sau deteriorate de pe suprafețele metalice. De asemenea, repara firele decapate și creează fire noi pentru aplicațiile de fixare, oferind o conexiune puternică a elementelor de fixare, prevenind uzura, coroziunea sau suprastrângerea. Acest kit este potrivit pentru a crea filete interne puternice pe toate materialele, inclusiv metale, polimeri și compozite.
Caracteristici:
- Setul de reparare a filetului Helicoil 5405-12 include un burghiu, inserții, robinet din oțel de mare viteză, unealtă de rupere a curelei și unealtă de instalare.
- Vine într-o husă de protecție pentru depozitare și portabilitate ușoară.
- Acest kit are burghie de diferite dimensiuni atașate la burghiile de mână pentru a găuri găuri pe o suprafață metalică.
- Robineții din oțel sunt utilizați pentru crearea fileturilor pe găurile găurite pentru a oferi o cale pentru inserțiile filetate în timpul instalării.
- Are un sortiment de inserții filetate de aceleași dimensiuni sau de dimensiuni diferite pentru atașarea elementelor de fixare, cum ar fi șuruburi. Aceste inserții filetate sunt instalate în orificiul filetat folosind instrumentul de instalare din kit.
- Acest set este o variantă de rulare liberă pentru reducerea stresului și oboseala materialului.
- Inserțiile de tip metric au o curetă la capătul bobinei de sârmă (pentru o instalare ușoară) care este îndepărtată cu instrumentul de îndepărtare a curelei pentru a permite înșurubarea ușoară a elementelor de fixare.
- Aceste unelte sunt fabricate din oțel inoxidabil 304 pentru rezistență structurală și durabilitate.
- Este disponibil într-un pachet de 18 bucăți.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. De ce inserțiile Helicoil sunt mai mari în diametru decât orificiul filetat înainte de instalare?
A. Diametrul inserțiilor filetate Helicoil este puțin mai mare decât diametrul găurii filetate înainte de instalare, deoarece instrumentul de instalare reduce diametrul bobinei de conducere atunci când aplică un cuplu la tălpii inserției Helicoil, permițând astfel inserției să intre în orificiul filetat. După instalarea inserției filetate Helicoil, bobina sa din oțel inoxidabil de înaltă rezistență acționează ca un arc și se extinde spre exterior pe materialul metalic pentru o conexiune puternică de ancorare.
Î. Care sunt unele soluții de depanare la problemele de instalare a kit-ului de reparare a filetului Helicoil?
A.
- Dacă există o problemă în timpul instalării unei inserții cu filet Helicoil, mai întâi potriviți inserția cu dimensiunea corectă a robinetului și găurii și apoi verificați dacă acestea sunt uzate. Calibrele cu filet elicoidal pot fi, de asemenea, utilizate pentru a verifica orificiile filetate înainte de instalarea insertului.
- Dacă inserția Helicoil se instalează perfect, dar există o problemă la înfășurarea dispozitivului de fixare, potriviți dimensiunile elementului de fixare cu diametrul și pasul inserției filetate Helicoil instalate.
Î. Care este diferența dintre tipurile de distanțe grosiere și fine ale firelor?
A.
- Grosier: firele sunt distanțate larg, permițându-le să fie strânse cu mai puține spire. Sunt adânci și groși, reducând posibilitatea dezlipirii sau blocării chiar dacă sunt stricate / murdare / ruginite.
- Fină: firele sunt distanțate mai aproape între ele pentru a evita slăbirea când vibrează. Firele fine sunt ideale pentru a face ajustări precise deoarece parcurg o distanță scurtă la fiecare rotire.