HELICOIL A1084-2.5CN075 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 X 0.45, 100 buc | CH3WKH

HELICOIL A1084-2.5CN075 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 X 0.45, 100 buc.

Articol: CH3WKH Model: A1084-2.5CN075
€160.34 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului2.55mm
Dia bobină gratuită.3.45mm
Introduceți lungimea7.5mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetMetric Coarse, Metric Free Running

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1084-2.5CN075 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2.5 X 0.45, 100 buc.
€160.34 /ambalaj