VESTIL Scări de extensie din fibră de sticlă din seria EXL cu treaptă din aluminiu


Filtru
Răspândirea bazei: 19 " , Lățimea bazei: 6 22 / 71 " , Capacitate: 300 lbs. , Culoare: Portocaliu , Material scara: Din fibra de sticla , Tip scară: Extensie , Adâncimea treptei: 3 1 / 4 " , Material trepte: Aluminiu , Adâncimea pasului: 1 1 / 2 " , Material capac superior: Plastic , Tip: Un a
StilModelLungime extinsăÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiBaza latime exterioaraAdâncimea șineiPreț (ex. TVA)
A
EXL-24
21 ft.144 "12 ft.2417 4 / 89 "3 1 / 4 "€1,139.89
RFQ
B
EXL-28
25 ft.168 "14 ft.2817 4 / 89 "3 1 / 4 "€1,403.28
RFQ
C
EXL-32
29 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "€1,652.57
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?