VESTIL EXL-32 Scară extensibilă din fibră de sticlă, 32 trepte

Articol: AG7RTG Model: EXL-32
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,652.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie Scara
Răspândirea bazei19 "
Lățimea bazei6 22 / 71 "
Capacitate300 lbs.
Înălțime închisă198 "
Înălțime prăbușită192 "
CuloriPortocaliu
Lungime extinsă29 ft.
Înălţime192 "
Lungimea scarii16 ft.
Material scarăDin fibra de sticla
Tip scarăExtensie
Lungime6 22 / 71 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași32
Baza latime exterioara17 65 / 97 "
Adâncimea șinei3 1 / 8 "
Adâncimea treptei3 1 / 4 "
Material trepteAluminiu
Adâncimea pasului1 1 / 2 "
Material capac superiorPlastic
TipUn a
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)548.64
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7326908560
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăÎnălţimeLungimea scariiNumărul de pașiBaza latime exterioaraAdâncimea șineiPreț
VESTIL EXL-24 Scară extensibilă din fibră de sticlă, 24 trepte | AG7RTE EXL-2421 ft.144 "12 ft.2417 4 / 89 "3 1 / 4 "€942.06
RFQ
VESTIL EXL-28 Scară extensibilă din fibră de sticlă, 28 trepte | AG7RTF EXL-2825 ft.168 "14 ft.2817 4 / 89 "3 1 / 4 "€1,159.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EXL-32 Scară extensibilă din fibră de sticlă, 32 trepte
€1,652.57 /unitate