Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A1084-5CN050 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M5 X 0.8, 100PK | CH3WLX

HELICOIL A1084-5CN050 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M5 X 0.8, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3WLX Model: A1084-5CN050
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
€124.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului5.2mm
Dia bobină gratuită.6.525mm
Introduceți lungimea5mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM5 X 0.8
Tip filetMetric Coarse, Metric Free Running

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1084-5CN050 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M5 X 0.8, 100 buc.
€124.56 /ambalaj