Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A1185-06CNW276 Inserție cu curgere liberă, Unc, dimensiune filet 6-32, 100PK | CH3WQV

HELICOIL A1185-06CNW276 Inserție cu curgere liberă, Unc, dimensiune file 6-32, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3WQV Model: A1185-06CNW276

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€168.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului#26
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.185 "
Introduceți lungimea0.276 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetMetric Free Running , UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1185-06CNW276 Inserție cu curgere liberă, Unc, dimensiune file 6-32, 100 buc.
€168.76 /ambalaj