Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3585-02CNW129 Inserție de blocare cu șurub, grosier, dimensiune filet 2-56, oțel inoxidabil, 100 buc | CH3WXD

HELICOIL A3585-02CNW129 Inserție de blocare cu șurub cu încordare, grosier, dimensiune filet 2-56, oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3WXD Model: A3585-02CNW129
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
€211.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului3 / 32 "
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.115 "
Introduceți lungimea0.129 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2-56
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3585-02CNW129 Inserție de blocare cu șurub cu încordare, grosier, dimensiune filet 2-56, oțel inoxidabil, 100 buc.
€211.71 /ambalaj