Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3585-06CN173 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 6-32 Thread Size, Stainless Steel, 100PK | CH3WXT

HELICOIL A3585-06CN173 Inserție de blocare a șurubului cu curbă, grosier, dimensiune filet 6-32, oțel inoxidabil, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3WXT Model: A3585-06CN173

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€444.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului#26
Dia bobină gratuită.0.185 "
Introduceți lungimea0.173 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3585-06CN173 Inserție de blocare a șurubului cu curbă, grosier, dimensiune filet 6-32, oțel inoxidabil, 100 buc.
€444.97 /ambalaj