Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3585-06EN138 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 6-32 Thread Size, Nitronic 60, 100PK | CH3WXZ

HELICOIL A3585-06EN138 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 6-32, Nitronic 60, 100PK

În stoc
Articol: CH3WXZ Model: A3585-06EN138

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€260.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului#26
Dia bobină gratuită.0.185 "
Introduceți lungimea0.138 "
MaterialNitronic 60
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3585-06EN138 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 6-32, Nitronic 60, 100PK
€260.67 /ambalaj