Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3585-06EN207 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 6-32 Thread Size, Nitronic 60, 100PK | CH3WYA

HELICOIL A3585-06EN207 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 6-32, Nitronic 60, 100PK

În stoc
Articol: CH3WYA Model: A3585-06EN207
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
€380.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului#26
Dia bobină gratuită.0.185 "
Introduceți lungimea0.207 "
MaterialNitronic 60
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3585-06EN207 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 6-32, Nitronic 60, 100PK
€380.22 /ambalaj