Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3585-4EN500 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 1/4-20 Thread Size, Nitronic 60, 100PK | CH3WZF

HELICOIL A3585-4EN500 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 1/4-20, Nitronic 60, 100 uc.

În stoc
Articol: CH3WZF Model: A3585-4EN500
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
€365.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiuluiH
Dia bobină gratuită.0.32 "
Introduceți lungimea0.5 "
MaterialNitronic 60
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetBlocare cu șuruburi, UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3585-4EN500 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, grosier, dimensiune filet 1/4-20, Nitronic 60, 100 uc.
€365.27 /ambalaj