Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3591-20CN1875 Tanged Screw Locking Insert, Fine, 1-1/4-12 Thread Size, 100PK | CH3XAW

HELICOIL A3591-20CN1875 Inserție de blocare a șurubului cu curbă, fină, dimensiune filet 1-1/4-12, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3XAW Model: A3591-20CN1875

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3,573.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului1 17 / 64 "
Dia bobină gratuită.1.454 "
Introduceți lungimea1.875 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 1 / 4-12
Tip filetBlocare cu șurub, UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3591-20CN1875 Inserție de blocare a șurubului cu curbă, fină, dimensiune filet 1-1/4-12, 100 buc.
€3,573.77 /ambalaj