Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Kit Troffer Led 3500k 3000 Lm 30w

În stoc
Articol: AG6CWD Model: 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRCrucea Ref: 35LM30
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
€353.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet trofere LED
Temp. Culoare3500 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Dispozitive pe set1
Înălţime3.75 "
Continutul kit-uluiPlacă LED, Driver, Reflector și Suport
Înlocuire LED pentru2 Lampă LFL
Lungime24 "
Lumeni2541
Lumeni pe watt91
Temp. Gamă0 de grade până la 75 de grade F
Voltaj120 la 277
Garanție5 ani
Watts27.8
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9405103000

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnlocuire LED pentruLungimeLumeniLumeni pe wattTemp. GamăWattsPreț
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Kit Troffer Led 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835Kit de adaptare a dispozitivelor LED Troffer3 Lampă LFL48 "4500910 la 104 grade F49€434.05
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Kit Troffer Led 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835Kit de adaptare a dispozitivelor LED TrofferU-Bend22.625 "3300910 la 104 grade F37€344.45
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRSet trofere LED4 Lampă LFL48 "42781110 de grade până la 75 de grade F38.6€311.74
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRSet trofere LED2 Lampă LFL24 "1944990 de grade până la 75 de grade F19.7€309.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Kit Troffer Led 3500k 3000 Lm 30w
€353.88 /unitate