HELICOIL AT1191-4C375 Inserție fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100PK | CH3XHZ

HELICOIL AT1191-4C375 Inserție fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100 buc.

Element: CH3XHZ Model: AT1191-4C375
€262.86 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de rulare liberă UNF
Dimensiunea burghiului#7
Dia bobină gratuită.0.316 "
Introduceți lungimea0.375 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Atingeți Mărimi10-32
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetMetric Free Running , UNF

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL AT1191-4C375 Inserție fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100 buc.
€262.86 /ambalaj