Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL K1191-18 Inserție elicoială cu rulare liberă, UNF, dimensiune burghiu 1-9/64 inch, robinet 1 1/8-12 | CH3XNN

HELICOIL K1191-18 Inserție elicoială cu rulare liberă, UNF, dimensiune burghiu 1-9/64 inch, 1 1/8-12 robinet

În stoc
Articol: CH3XNN Model: K1191-18
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
€58.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului1 9 / 64 "
Dia bobină gratuită.1.319 "
Introduceți lungimea1.688 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1
Rockwell HardnessC43-C50
Atingeți Mărimi1 1 / 8-12
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAlergare liberă, UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL K1191-18 Inserție elicoială cu rulare liberă, UNF, dimensiune burghiu 1-9/64 inch, 1 1/8-12 robinet
€58.44 /unitate